Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-350.3-70-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     350.3-70-NI
EAN/GTIN:
     4045525458666
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
kugel ausgleichsscheiben
Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 abgestimmt. Die beiden Scheiben sind miteinander „unverlierbar“ verbunden. Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die „Pfanne“ kugelförmig (konkav) ausgebildet ist. Im Übrigen empfiehlt sich bei Schraubverbindungen die Verwendung von hochfesten Unterlegscheiben zur Überbrückung von d2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
70
Bohrungsdurchmesser:
36
d3 Kleinstmaß:
48
h:
20
für Schraube bis max.:
M 30
Belastbarkeit F in kN:
225
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.372 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,08*
€ 58,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 63,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,29*
€ 63,20*
6 Tage
5
€ 4,90*
ab € 50,35*
€ 64,46*
Lager 1515
5
€ 6,90*
ab € 53,94*
€ 68,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,55*
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,81*
Ähnlich
Otto Ganter
350-25-6,6-A-NI
ab € 29,57*
Ähnlich
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-NI
ab € 22,20*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,57*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 6,95*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.