Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.8 weiß PSA I NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8
Artikel-Nr.:
     1498A-4000371808
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5311
EAN/GTIN:
     4059904034778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel · Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und KältebereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
8
Länge ca.:
260 mm
Marke:
NITRAS
Ausführung:
mit Schichtel
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1476
204
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3815*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,47*
5 Tage
1476
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,48*
Lager 1498
1476
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,49*
15 Tage
3023
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,40*
€ 0,476
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.