Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 9
Menge:
Stück
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-174000371809
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
5312-9
EAN/GTIN:
4059904034785
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, mit Schichtel, Größe 9
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
weiß, gebleicht
Größe(n):
9
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
600
Gewicht:
14,71 kg
Länge:
0,59 m
Breite:
0,41 m
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Baumwollhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Allergikerhandschuh
,
Baumwollhandschuh
,
Baumwollhandschuhe
,
Neurodermitis Handschuh
,
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
baumwollhandschuhe weiß größe 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
1836
204
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3715*
Lager 5766
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,40*
Lager 1498
1 Tag
1836
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Lager 302
14 Tage
211
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Lager 1690
3 Tage
1224
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 204 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,291* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 204 Stück (
entspricht € 75,786* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 10
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 11
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 8
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 9
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 7
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 8
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 weiß PSA I NITRAS
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen