Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Handschuhe Gr.8 weiß PSA I NITRAS
Menge:
Paar
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 89Y5C
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-4000371808-NW
Hersteller:
AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
5311
EAN/GTIN:
4059904034778
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel · Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
8
Länge ca.:
260 mm
Marke:
NITRAS
Ausführung:
mit Schichtel
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
... >
Mechanischer Schutz
>
Strickhandschuhe
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
baumwollhandschuhe weiß gr. 8
,
baumwollhandschuh
,
baumwollhandschuh weiß
,
Arbeitshandschuh
,
Handschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Strickhandschuhe
,
Strickhandschutz
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
2 Tage
1476
204
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3815*
Lager 5766
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 89Y5C
5 Tage
1476
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,48*
Lager 1498
2 Tage
1476
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 302
15 Tage
3023
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 5,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 10
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 11
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 8
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, weiß, teilbeschichtet auf Fingerkuppen, EN 388, EN 16350, Größe 9
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 7
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 9
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
Handschuhe Gr.10 weiß PSA I NITRAS
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen