Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, Größe 11
Artikel-Nr.:
     302-5691180
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5314-11
EAN/GTIN:
     4059904034808
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, gebleicht, mit Schichtel, Größe 11
Weitere Informationen:
Material:
Baumwoll-Trikot
Farbe Material:
weiß, gebleicht
Größe(n):
11
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I
VE:
600
Gewicht:
16,29 kg
Länge:
0,55 m
Breite:
0,43 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1 Tag
696
204
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,291*
€ 0,3815*
1 Tag
696
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
1 Tag
462
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,29*
€ 0,48*
5 Tage
660
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Paar
€ 0,36*
€ 0,43
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Paar
Mindestbestellmenge: 600 Paar ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,69*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,69*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,69*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,69*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,29*
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,29*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,29*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.