Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6067011
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6067011
EAN/GTIN:
     810001795511
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
PVC-Handschuh
Die Rig Lizard®-Serie wurde speziell für maximale Haftung in Extremsituationen konzipiert – mit mehr als fünf Griffigkeitsoptionen für den Umgang mit Wasser, Öl, Schlamm oder Schmiermitteln. Zudem ist jeder Schutzhandschuh mit unserem hochflexiblen IR-X® Impact Exoskeleton™ zum Schutz der Hände vor Verletzungen versehen. Aufgrund dieser Kombination aus unterschiedlichen Verfahren und Merkmalen eignet sich der Rig Lizard® ideal zum Schutz vor Gefahren, die sich aus dem Umgang mit Öl und Gas oder im Bergbau ergeben. Dank der zusätzlichen Optionen für den Schutz vor kaltem und warmem Wetter bleiben Ihre Hände in jeder Umgebung sicher und angenehm geschützt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Suchfarbe (Filter):
schwarz, rot, gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Ausführung:
mit Protektoren auf dem Handrücken, mit Stulpe
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Grip
Größe verkettet:
11
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Baumwolle, Polyester (PES), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Rig Lizard® 2021X
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe, Impacthandschuhe, Hitzeschutzhandsc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,07*
€ 25,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 18,85*
€ 25,86*
8 Tage
100
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 18,89*
€ 26,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 19,76*
€ 27,09*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 20,70*
€ 28,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.