Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 16 A1/A2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A1/A2
Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A1/A2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009169100160016
EAN/GTIN:
     4043952206140
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.910
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 916
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
190
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1685*
€ 0,2584*
6 Tage
190
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,265*
2 Tage
189
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,187*
€ 0,267*
7 Tage
270
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1819*
€ 0,2672*
Lager 1498
270
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,4353*
€ 0,6253*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5553*
€ 0,66081
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,253* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.