Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A1/A2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A1/A2
Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A1/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357583
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009169100160016
EAN/GTIN:
     4043952206140
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 16 A1/A2 10 Stück DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009169100160016
Werksnummer:
8000168502
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019500
Gewicht brutto Kg:
0,019500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 16
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,1685*
€ 0,2584*
6 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,265*
2 Tage
231
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,187*
€ 0,267*
Lager 1955
330
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1837*
€ 0,2691*
7 Tage
330
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,195*
€ 0,285*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1837* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,691* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.