Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M16X16 A1 1.4305 Gewindestift mit Ringschneide, A1/A2, M 16x16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M16X16 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M16X16 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952206140
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
190
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1685*
€ 0,2584*
Lager 8670
190
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,265*
2 Tage
189
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,187*
€ 0,267*
7 Tage
270
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1819*
€ 0,2672*
7 Tage
270
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,195*
€ 0,285*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.