| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009169100160016 Herst.-Nr.: 009169100160016 EAN/GTIN: 4043952206140 |
| |
|
| | |
| DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.950 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din916 m16x16, din 916, edelstahlschraube din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M16x16, M 16 x 16, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM9161616, 00916.910 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1685* | € 0,2584* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,265* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,187* | € 0,267* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1837* | € 0,2691* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,195* | € 0,285* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1685* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 2,584* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|