Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 CuNiSi 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 CuNiSi
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 CuNiSi
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040323020160000
EAN/GTIN:
     4043952465240
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.302· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
CuNiSi
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4685*
€ 1,8108*
4 Tage
1100
100
pro Box
Frei Haus
ab € 4,1429*
€ 4,8888*
6 Tage
1600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 4,6489*
€ 5,1189*
1 Tag
1120
100
pro Box
Frei Haus
ab € 4,6689*
€ 5,1189*
Lager 1498
1600
100
pro Box
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 6,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Box
ab 500 Boxen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 641,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.