Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerbolzen R 88561 FAZ II 12/100 GS Stahl galv.verz. 20 Stück FISCHER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Fischer 502532 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 200 mm
Artikel-Nr.:
     1498C-8000231322
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610140120100
EAN/GTIN:
     4048962014013
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Artikel 88561 Stahl FAZ II GS galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe (GS) - Abmessung: FAZ II 12/100 GS VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.014· Länge 100mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typ:
FAZ II GS
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Bolzenanker FAZ II GS mit Mutter und großer Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, blitzanker ba-w3, Anker, Reyher, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 2,6523*
€ 3,4123*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,3857*
€ 4,3653*
20
€ 3,19*
ab € 3,5495*
€ 4,4495*
Lager 1498
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 4,80*
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,81*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
502530
ab € 1,3541*
Ähnlich
fischer
502531
ab € 1,7148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.