Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-CR0 731 101
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     CR0 731 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
impulszähler 8stellig

Tico 731 Typ 1- !Original Hengstler ohne CR auf Typenschild!

Impulszähler, Interne Lithiumbatterie LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählerart Impulszähler
  • Beschreibung Impulszähler, Interne Lithiumbatterie, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung 7 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Spannungseingang: < 0,7 V und > 5 V, max. 30 V DC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung externer Eingang
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset und Keylock
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731, 0731101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,02*
Ähnlich
Hengstler
0 731 301
ab € 49,12*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,83*
Ähnlich
Hengstler
0 731 103
ab € 35,40*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,84*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 62,97*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,67*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.