Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Detailansicht-Zähler Tico 731 Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
Massblatt
Artikel-Nr.:
     1516-CR0 731 201
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     CR0 731 201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler hengstler
impulszähler
impulszähler 8stellig

Tico 731 Typ 2- !Original Hengstler ohne CR auf Typenschild!

Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe

  • Anzeigevariante LCD
  • Zählerart Impulszähler
  • Beschreibung Impulszähler, 12-24 VDC LCD, 8-stellig, 32 mm Bautiefe
  • Anzeige 8-stellig
  • Ziffernhöhe 7 mm
  • Befestigung Schraubklemmen
  • Werterhaltung NV-FRAM > 10 Jahre
  • Reset manuelles Reset über Tastatur (sperrbar) externes Reset mit statischem Verhalten, negativ schaltend, bedämpft 30 Hz
  • Elektr. Anschluss Schraubklemmen
  • Amplitudenschwellen Spannungseingang: < 0,7 V und > 5 V, max. 30 V DC
  • Betriebstemperatur -10 ... 50 °C
  • Aktive Flanke negative oder positive Flanke programmierbar
  • Lagertemperatur -20 ... +60 °C
  • Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1)
  • Schutzart Frontseite IP 54 Anschlüsse IP 20
  • Verriegelung programmierbar
  • Zählerbetriebsart Eingang addierend
  • Steuereingang Reset
  • RoHS konform
  • Fronttafelausschnitt 45 + 0,6 x 22 + 0,3 mm
  • Fronttafelstärke max. 14 mm
  • Bautiefe 32 mm
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Zeitzähler, Summenzähler, tico, Tico, Vorwahlzähler, 731, 0731201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 731 201
ab € 41,54*
Ähnlich
Hengstler
0 731 301
ab € 50,15*
Ähnlich
Hengstler
0 731 101
ab € 31,85*
Ähnlich
Hengstler
0 731 103
ab € 35,33*
Ähnlich
Hengstler
0 731 104S
ab € 40,39*
Ähnlich
Hengstler
0 731 201S
ab € 55,88*
Ähnlich
Hengstler
0 731 303
ab € 63,29*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204
ab € 39,36*
Ähnlich
Hengstler
0 731 204S
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.