Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen 1.060 x 700 x 1.021 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenbügelwagen 1.060 x 700 x 1.021 mm
Seitenbügelwagen 1.060 x 700 x 1.021 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016680
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016680
EAN/GTIN:
     4035694000476
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000476
Abmessungen: 1.060 x 700 x 1.021 mm
Ladefläche: 1.060 x 640 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 35
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: Seitenbügelwagen, kastenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
Frei Haus
ab € 231,33*
€ 270,84*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 258,93*
€ 301,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,51*
€ 301,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,22*
€ 308,88*
19 Tage
16
Frei Haus
ab € 275,58*
€ 321,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,73*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,18*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,11*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,17*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,04*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,87*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.