Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Artikel
Etagenwagen, niedrig 1.060 x 600 x 986 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00016824
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
00016824
EAN/GTIN:
4035694000681
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000681
Abmessungen: 1.060 x 600 x 986 mm
Ladefläche: 965 x 555 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 48,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Zolltarifnummer:87168000
Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
... >
Etagenwagen
>
Paketwagen
>
Etagenwagen offen
Weitere Suchbegriffe:
etagenwagen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,84*
€ 300,26*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 302,29*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 262,32*
€ 306,88*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,87*
€ 318,78*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 415,38*
€ 473,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,60*
€ 551,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,10*
€ 513,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luftbereifung 230 mm für 160 mm VG m.Feststeller
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Mehrpreis pro Wagen m. 4 Lenkrollen
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 22,37*
Zubehör
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 30,63*
Zubehör
VARIOfit rsa-125.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 125
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,18*
Zubehör
VARIOfit rsa-150.002 Lufträder/Satz Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenko
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,70*
Zubehör
VARIOfit rsa-160.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 160
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
VARIOfit rsa-200.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 200
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,95*
Zubehör
VARIOfit rsa-230.003 Luftrollen/Satz Räder Ø 230 mm, schwarz auf Stahlfelge Roll
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.002 Abweisrollen aus elastischem stoßfesten Kunststoff, grau, s
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.030 Stoßschutzleiste Höhe: 30 mm aus grauem Kunststoffprofil St
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
Zubehör
Zusatzboden für Etagenwagen 995 x 585 mm
Cordes
00016844
ab € 32,22*
Zubehör
Zusatztablett für Etagenwagen 965 x 555 x 45 mm
Cordes
00016848
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen