Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig, 1.060 x 600 x 986 mm, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig, 1.060 x 600 x 986 mm, 250kg
Etagenwagen niedrig, 1.060 x 600 x 986 mm, 250kg
Artikel-Nr.:
     1545-00016828
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016828
EAN/GTIN:
     4035694000704
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000704
Abmessungen: 1.060 x 600 x 986 mm
Ladefläche: 965 x 555 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 40,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,76*
€ 279,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 281,32*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 243,84*
€ 285,77*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,79*
€ 297,20*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 387,16*
€ 440,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,37*
€ 516,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,79*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.