Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, 1.190 x 600 x 925 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, 1.190 x 600 x 925 mm
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, 1.190 x 600 x 925 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016915
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016915
EAN/GTIN:
     4035694007185
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694007185
Abmessungen: 1.190 x 600 x 925 mm
Ladefläche: 1.060 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 101
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,79*
€ 821,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,22*
€ 833,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,93*
€ 840,51*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 791,22*
€ 933,52*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 868,81*
€ 953,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,04*
€ 1.134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,68*
€ 1.127,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,39*
€ 1.096,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,81*
€ 1.033,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016897
ab € 6,72*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,84*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,22*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,79*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 43,18*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 381,57*
Ähnlich
Cordes
sw-700.620
ab € 539,12*
Ähnlich
Cordes
sw-800.620
ab € 645,46*
Ähnlich
Cordes
00016912
ab € 774,99*
Ähnlich
Cordes
00016911
ab € 600,81*
Ähnlich
Cordes
00016910
ab € 498,05*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 97,89*
Ähnlich
Cordes
00016907
ab € 747,49*
Ähnlich
Variofit
sw-600.613-RAL1023
ab € 942,69*
Ähnlich
Variofit
sw-600.613-RAL2000
ab € 939,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.