Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694008786
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.620
EAN/GTIN:
     4035694008786
Suchbegriffe:
Cordes
Variofit
sw-700.620
Außenmaße: 1.190 x 700 x 930 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 500 x 700 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.060 x 700 mm (B/T) Ladehöhe: 295 / 930 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 600 mm Schiebegriffhöhe: 915 mm Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * Schiebegriff waagerecht * Verbindungsrohre aus 1" Rohr * 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür, Innenabmessungen: 470 x 675 x 575 mm (B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden Traglast je Schrankboden: 30 kg * Boden und Etagenboden aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Traglast obere Etage: 500 kg Farbe: Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet, Front: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 1.000 kg EAN-Nr.: 4035694008786
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
81 kg
BreiteLadeflaeche:
1060
TiefeLadeflaeche:
700
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
600
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
930
Buegelhoehe:
915
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
500
AnzahlEtagenFest:
2
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbton2:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,63*
€ 630,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,12*
€ 632,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,08*
€ 640,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,55*
€ 641,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,18*
€ 667,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,93*
€ 794,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,78*
€ 774,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,70*
€ 741,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,34*
€ 726,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 596,15*
€ 709,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016897
ab € 6,72*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,84*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,22*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,79*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 43,18*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 381,57*
Ähnlich
Cordes
sw-800.620
ab € 645,46*
Ähnlich
Cordes
00016912
ab € 774,99*
Ähnlich
Cordes
00016911
ab € 600,81*
Ähnlich
Cordes
00016910
ab € 498,05*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 97,89*
Ähnlich
Cordes
00016907
ab € 747,49*
Ähnlich
Cordes
00016915
ab € 700,79*
Ähnlich
Variofit
sw-600.613-RAL1023
ab € 942,69*
Ähnlich
Variofit
sw-600.613-RAL2000
ab € 939,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.