Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694008793
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.620
EAN/GTIN:
     4035694008793
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Außenmaße: 1.390 x 800 x 930 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 600 x 800 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.260 x 800 mm (B/T) Ladehöhe: 295 / 930 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 600 mm Schiebegriffhöhe: 915 mm Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * Schiebegriff waagerecht * Verbindungsrohre aus 1" Rohr * 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür, Innenabmessungen: 570 x 775 x 575 mm (B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden Traglast je Schrankboden: 30 kg * Boden und Etagenboden aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Traglast obere Etage: 500 kg Farbe: Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet, Front: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 1.000 kg EAN-Nr.: 4035694008793
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
96,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1260
TiefeLadeflaeche:
800
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
600
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
930
Buegelhoehe:
915
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
500
AnzahlEtagenFest:
2
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbton2:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sw-800.620
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,99*
€ 752,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,46*
€ 754,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,24*
€ 765,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,43*
€ 765,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,25*
€ 796,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,33*
€ 947,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,89*
€ 931,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,34*
€ 885,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,34*
€ 866,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 711,41*
€ 846,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,25*
€ 821,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016897
ab € 6,72*
Ähnlich
Cordes
00016899
ab € 2,84*
Ähnlich
Cordes
00016898
ab € 2,22*
Ähnlich
Cordes
00016896
ab € 4,79*
Ähnlich
Cordes
00016919
ab € 43,18*
Ähnlich
Cordes
00016903
ab € 381,57*
Ähnlich
Cordes
sw-700.620
ab € 539,12*
Ähnlich
Cordes
00016912
ab € 774,99*
Ähnlich
Cordes
00016911
ab € 600,81*
Ähnlich
Cordes
00016910
ab € 498,05*
Ähnlich
Cordes
ZSW-180.000
ab € 97,89*
Ähnlich
Cordes
00016907
ab € 747,49*
Ähnlich
Cordes
00016915
ab € 700,79*
Ähnlich
Variofit
sw-600.613-RAL1023
ab € 942,69*
Ähnlich
Variofit
sw-600.613-RAL2000
ab € 939,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.