Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 2 Etagen niedrig inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen 2 Etagen niedrig inkl. 2 Bremsrollen
Kommissionierwagen 2 Etagen niedrig inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00016968
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016968
EAN/GTIN:
     4035694004016
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004016
Abmessungen: 1.320 x 600 x 1.135 mm
Ladefläche: 990 x 590 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 46
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,89*
€ 497,27*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,72*
€ 497,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,69*
€ 502,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,14*
€ 502,32*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 637,10*
€ 716,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,97*
€ 853,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,96*
€ 836,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,16*
€ 809,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,69*
€ 788,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,10*
€ 758,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016970
ab € 575,82*
Ähnlich
Cordes
00016969
ab € 474,60*
Ähnlich
Cordes
00016971
ab € 624,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.