Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 4 Etagen hoch inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen 4 Etagen hoch inkl. 2 Bremsrollen
Kommissionierwagen 4 Etagen hoch inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00016971
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016971
EAN/GTIN:
     4035694004047
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004047
Abmessungen: 1.600 x 600 x 1.900 mm
Ladefläche: 990 x 590 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 83
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,03*
€ 741,25*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,34*
€ 741,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,54*
€ 745,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,12*
€ 748,02*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 967,15*
€ 1.066,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,01*
€ 1.268,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,21*
€ 1.259,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,03*
€ 1.217,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,83*
€ 1.188,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,15*
€ 1.150,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 411,69*
Ähnlich
Cordes
00016970
ab € 575,82*
Ähnlich
Cordes
00016969
ab € 474,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.