Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 3 Etagen hoch inkl. 2 Bremsrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen 3 Etagen hoch inkl. 2 Bremsrollen
Kommissionierwagen 3 Etagen hoch inkl. 2 Bremsrollen
Artikel-Nr.:
     1545-00016970
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016970
EAN/GTIN:
     4035694004030
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004030
Abmessungen: 1.600 x 600 x 1.900 mm
Ladefläche: 990 x 590 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 71
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,79*
€ 683,93*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,74*
€ 683,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,39*
€ 687,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,03*
€ 690,25*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 890,09*
€ 981,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,84*
€ 1.168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,36*
€ 1.155,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,63*
€ 1.114,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,44*
€ 1.089,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,09*
€ 1.059,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016968
ab € 409,40*
Ähnlich
Cordes
00016969
ab € 477,03*
Ähnlich
Cordes
00016971
ab € 627,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.