Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Eurokastenwagen
>
Artikel
Eurokastenwagen mit 15 Kunststoffkästen inkl. 2 Bremsrollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00016999
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
00016999
EAN/GTIN:
4035694008014
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694008014
Abmessungen: 1.350 x 665 x 1.695 mm
Ladefläche: 1.240 x 604 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 93
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000
Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
... >
Lager 1545
>
Transportgeräte
>
Kommissionierwagen
Weitere Suchbegriffe:
Euro-Stapelbehälter
,
Eurobehälter
,
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Beistellwagen Euro-Behälter
,
Etagenwagen (Euro-Behälter)
,
Eurobehälteretagenwagen
,
Euro-Kastenwagen
,
Eurokastenwagen
,
Kunststoffkiste
,
cordes etagenwagen
,
euro kastenwagen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,80*
€ 687,51*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,23*
€ 691,35*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,32*
€ 693,91*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,43*
€ 703,82*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 896,97*
€ 997,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,94*
€ 1.187,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,25*
€ 1.185,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,63*
€ 1.153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,88*
€ 1.123,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,97*
€ 1.067,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokastenwagen inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00016988
ab € 207,78*
Ähnlich
Eurokastenwagen inkl. 2 Bremsrollen, 200kg
Cordes
00016993
ab € 243,44*
Ähnlich
Eurokastenwagen inkl. 2 Bremsrollen, 250kg
Cordes
00016996
ab € 402,44*
Ähnlich
Eurokastenwagen mit 3 Holzböden, inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00016995
ab € 287,70*
Ähnlich
Eurokastenwagen mit 3 Kunststoffkästen inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00016991
ab € 244,66*
Ähnlich
Eurokastenwagen mit 6 Kunststoffkästen inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00016994
ab € 311,18*
Ähnlich
Eurokastenwagen, 5 Etagen, Rahmen mit Holzboden inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00017000
ab € 519,31*
Ähnlich
Eurokastenwagen, mit 3 Holzböden inkl. 2 Bremsrollen
Cordes
00016992
ab € 231,21*
Ähnlich
Kunststoffkiste 33 ltr.
Cordes
00016989
ab € 18,29*
Ähnlich
Kunststoffkiste 40 ltr.
Cordes
00016990
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen