Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, 320 x 250 mm, 562 x 531 x 1.100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, 320 x 250 mm, 562 x 531 x 1.100 mm
Alukarre, 320 x 250 mm, 562 x 531 x 1.100 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017071
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017071
EAN/GTIN:
     4035694001947
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694001947
Abmessungen: 562 x 531 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 8,5
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,24*
€ 147,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 150,39*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 125,79*
€ 152,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 153,64*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 188,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,095*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.