Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 320 x 250 mm
Alukarre 320 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017072
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017072
EAN/GTIN:
     4035694003705
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694003705
Abmessungen: 562 x 531 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 12,5
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,65*
€ 148,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 151,15*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 126,61*
€ 153,35*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 159,25*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 235,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.