Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Klappwagen
>
Artikel
Alu-Treppenkarre 300 x 260 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00017105
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
00017105
EAN/GTIN:
4035694005624
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694005624
Abmessungen: 580 x 551 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 300 x 260 mm
Gewicht: 15,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000
Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
... >
Transportgeräte
>
Sackkarre Treppenkarre
>
Sackkarre Alu
Weitere Suchbegriffe:
Klappwagen
,
Treppenkarre
,
Treppensteiger
,
cordes aluminiumkarre
,
treppenkarre
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,84*
€ 429,76*
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,89*
€ 429,78*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,60*
€ 432,92*
Lager 214
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,56*
€ 454,43*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 538,70*
€ 617,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,22*
€ 734,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,15*
€ 677,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,70*
€ 641,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017107
ab € 247,24*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm
Cordes
00017103
ab € 304,91*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, mit 2 dreiarmigen Radsternen 320 x 245 mm
Cordes
00017106
ab € 230,92*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, mit 2 fünfarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017104
ab € 320,31*
Ähnlich
Alu-Treppenkarre, Schaufel: 300 x 260 mm
Cordes
00017108
ab € 303,09*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 320 x 250 mm
Cordes
00017100
ab € 169,20*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 480 x 300 mm
Cordes
00017101
ab € 187,66*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL 1023 Verkehrsgelb
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 211,45*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL 2000 Gelborange
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 211,53*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL 3000 Feuerrot
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 212,96*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL1018 Zinkgelb
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 210,98*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL3020 Verkehrsrot
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 212,66*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL5012 Lichtblau
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 212,63*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL6001 Smaragdgrün
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 212,14*
Ähnlich
Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Radsternen und großer Schaufel, Traglast 200kg, 620 x 625 x 1310 mm, RAL7016 Anthrazitgrau
Variofit
sk-710.212-RAL7016
ab € 212,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen