Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre, mit 2 dreiarmigen Radsternen 320 x 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Treppenkarre, mit 2 dreiarmigen Radsternen 320 x 245 mm
Alu-Treppenkarre, mit 2 dreiarmigen Radsternen 320 x 245 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017106
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017106
EAN/GTIN:
     4035694007666
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007666
Abmessungen: 570 x 626 x 1.310 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 245 mm
Gewicht: 12,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 160 x 40 mm
Höhe: 1.310 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 231,33*
€ 269,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,67*
€ 269,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 285,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,45*
€ 287,43*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 286,39*
€ 331,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017105
ab € 349,31*
Ähnlich
Cordes
00017107
ab € 247,18*
Ähnlich
Cordes
00017103
ab € 302,35*
Ähnlich
Cordes
00017104
ab € 319,24*
Ähnlich
Cordes
00017108
ab € 303,02*
Ähnlich
Cordes
00017100
ab € 169,39*
Ähnlich
Cordes
00017101
ab € 187,27*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1023
ab € 213,32*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL2000
ab € 213,09*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3000
ab € 211,81*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL1018
ab € 211,24*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL3020
ab € 212,06*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL5012
ab € 211,90*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL6001
ab € 211,58*
Ähnlich
Variofit
sk-710.212-RAL7016
ab € 211,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.