Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
SanDisk Extreme Portable SSD 1TB 1050MB/s
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1546
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1104408
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSSDE61-1T00-G25
EAN/GTIN:
619659182557
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SanDisk USB3.1 Type-C, Type-A / 1050MB/s / IP55 water & dust resistance / 128-bit Encryption
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Scope of use:
Mobile
Capacity:
1000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
1050 MB/S
Color:
black
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
Externe SSD
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
External SSD
,
Externes SSD
,
Externes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
Flash Stick
,
Speicher-Stick
,
Speicherstick
,
USB Stick
,
USB flash drive
,
USB-Flash-Laufwerk
,
USBstick
,
externe festplatte ssd 1tb
,
external hdd
,
external hard drives 1tb
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1231
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 84,61*
€ 106,30*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 85,10*
€ 108,21*
Lager 920
€ 5,80*
ab € 86,74*
€ 108,72*
Lager 752
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 86,90*
€ 109,35*
Lager 1546
1 Tag
2304
€ 2,00*
ab € 129,80*
€ 159,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1546
Versand:
Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1546
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 90,13*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 60,44*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,00*
Ähnlich
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 92,75*
Ähnlich
Kingston Technology 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,09*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,33*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max Type-A 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 63,14*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 64GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 5,90*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 64GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,43*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 64GB USB3.2 Gen 1 Exodia M (Schwarz + Blau)
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,36*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,33*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,47*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 11,64*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler ® Exodia Schwarz + Türkis - – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 6,50*
Ähnlich
Samsung MU-PE1T0S 1 TB Schwarz
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 82,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen