Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT411 RADIUS MULTIPLATFORM HEADSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Trust GXT 411 Radius Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     1546-L1117773
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24076
EAN/GTIN:
     8713439240764
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Trust 3.5mm audio / 20Hz-20kHz / Microphone / PC, PS4, PS5 Xbox Series X
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Application Area:
Gaming
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
1x Mic In 3.5mm + 1x Audio Out 3.5mm
Transmission:
Corded
Microphone:
yes
noise canceling:
no
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 18,08*
3 Tage
32
€ 6,95*
ab € 16,17*
€ 18,61*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 101,47*
Ähnlich
HP
4P5L2AA
ab € 93,75*
Ähnlich
HP
4P5K4AA
ab € 125,04*
Ähnlich
HP
4P5M2AA
ab € 222,58*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 52,37*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 216,92*
Ähnlich
Corsair
CA-9011195-EU
ab € 45,76*
Ähnlich
Corsair
CA-9011215-EU
ab € 56,35*
Ähnlich
Logitech
985-001182
ab € 95,23*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 96,46*
Ähnlich
Logitech
981-000757
ab € 36,77*
Ähnlich
Logitech
981-000750
ab € 123,36*
Ähnlich
Logitech
981-000812
ab € 84,48*
Ähnlich
Logitech
981-000957
ab € 177,34*
Ähnlich
Logitech
981-001104
ab € 92,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.