Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN52-BBR556HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118275
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00R2-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081798965
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
ASUS AMD Ryzen 5 5600H / AMD Radeon Grafik / WiFi 6 / Bluetooth 5.3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
AMD
Processor:
Ryzen 5 5600H
Max Clock:
3.3 GHZ
Brand Chip:
AMD
Model:
Radeon Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
USB 3.x Type A:
4
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
1
USB Type C:
2
HDMI:
2
Display Port:
1
Width (mm):
120.0
Height (mm):
130.0
Depth (mm):
585.0
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 369,68*
€ 419,74*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 382,52*
€ 426,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 403,40*
€ 453,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 405,91*
€ 454,57*
Frei Haus
ab € 413,10*
€ 464,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,63*
€ 507,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.