Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Mini PC PN52 BBR556HD Barebone Mini-PC 1 x Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz RAM 0 GB Radeon Graphics GigE 2.5 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Eco Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Mini PC PN52 BBR556HD Barebone Mini-PC 1 x Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz RAM 0 GB Radeon Graphics GigE 2.5 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Eco Black
ASUS Mini PC PN52 BBR556HD Barebone Mini-PC 1 x Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz RAM 0 GB Radeon Graphics GigE 2.5 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Eco Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999571510
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00R2-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081798965
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

ASUS Mini PC PN52 BBR556HD Barebone Mini-PC 1 x Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz RAM 0 GB Radeon Graphics GigE 2.5 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi-Fi 6E WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Eco Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS Mini PC PN52 BBR556HD - Mini-PC - Ryzen 5 5600H 3,3 GHz - 0 GB - keine HDD Typ: PC-Barebone - Mini-PC AI Ready Prozessor: 1 x AMD Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz (, bis zu 4,2 GHz, (6 Kerne) Cache-Speicher: 16 MB L3 Cache pro Prozessor: 16 MB RAM: 0 GB DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: AMD Radeon Graphics Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Eco Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 13 cm x 5,8 cm Gewicht: 1 kg

ASUS Mini PC PN52 BBR556HD Barebone Mini–PC 1 x Ryzen 5 5600H / 3,3 GHz RAM 0 GB Radeon Graphics GigE 2.5 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi–Fi 6E WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Eco Black

Produktbeschreibung:

Design Gehäusetyp mini PC Produktfarbe Schwarz
Produkttyp Mini PC barebone Zertifizierung BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy
Star/C–Tick/WiFi/RF/VCCI Prozessor Eingebauter
Prozessor Ja Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 Prozessor 5600H Prozessor–Taktfrequenz
3,3 GHz Anzahl Prozessorkerne 6 Prozessor Boost–Frequenz
4,2 GHz Prozessor–Cache 19 MB Pufferspeicher L2
3 MB Pufferspeicher L3 16 MB Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards Wi–Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.2 Leistung Netzteiltyp
Externer AC–Adapter Stromversorgung 120 W Netzteil
Ausgangsspannung 19 V AC–Adapter Ausgangssstrom
6,32 A Leistungen Trusted Platform Module (TPM)
Ja Installiertes Betriebssystem Nein Grafik Eingebaute
Grafikadapter Ja On–Board Grafikadaptermodell
AMD Radeon Graphics Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar Audio Eingebaute Lautsprecher
Nein Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse
2 HDMI–Version 2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1 DisplayPorts–Version 1.4 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Speichermedium Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M,2 Zoll SSD–Formfaktor M.2 Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express Lieferumfang Anzeige enthalten Nein
Speicher Anzahl der Speichersteckplätze 2 RAM–Speicher
maximal 32 GB Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Gewicht und Abmessungen Breite 120 mm Tiefe 130
mm Höhe 58 mm Gewicht 1 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
PC–Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini–PC
Farbe
Eco Black
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 5600H
Taktfrequenz
3,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 16 MB
Cache pro Prozessor
16 MB
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, USB–C
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Audioeingang
Typ
Dual–Array–Mikrofon
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB–C 3.1 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x DisplayPort/USB–C 3.2 Gen 2 (Spannungsversorgung) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Vorhängeschlossbügel
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
5,8 cm
Gewicht
1 kg

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 369,68*
€ 419,74*
2 Tage
1
€ 2,00*
ab € 382,52*
€ 426,63*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 403,40*
€ 453,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 405,91*
€ 454,57*
Frei Haus
ab € 413,10*
€ 464,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,08*
€ 535,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,26*
€ 521,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,38*
€ 516,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.