Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Barebone VIVO Mini PN52-BBR556HD Ryzen5 5600H/black ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Barebone VIVO Mini PN52-BBR556HD Ryzen5 5600H/black ohne OS
ASUS Barebone VIVO Mini PN52-BBR556HD Ryzen5 5600H/black ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-410080
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00R2-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081798965
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone
Ultrakompakter Mini-PC mit AMD Ryzen 5 5600H Prozessor und integrierter Radeon Grafik, 2,5 Gb LAN, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, DisplayPort 1.4

System & CPU-Leistung
Der ASUS ExpertCenter PN52 wird von dem neuesten Prozessor der AMD Ryzen 5000H Serie angetrieben und sorgt für reibungsloses und leistungsstarkes Multitasking. Im PCMark 10 Benchmark-Test konnte der Ryzen 5000H seine Gesamtleistung um 17,4 % und seine Single-Thread-Rechenleistung um bis zu 23,4 % im Vergleich zur vorherigen Prozessorgeneration steigern.

Grafikleistung
Das ASUS ExpertCenter PN52 erhält durch die Radeon Grafikkarte einen deutlichen grafischen Schub und liefert eine gestochen scharfe, klare Darstellung, die ihrer Klasse weit voraus ist. Er liefert eine deutliche Verbesserung und steigert sein Ergebnis von 14,4 % im 3DMark11 auf 23,6 % in den 3DMark Night Raid Leistungsbenchmarks.

Ultra-realistische 8K-Grafiken
Der ASUS ExpertCenter PN52 liefert atemberaubende 8K-Grafiken mit 30 Bildern pro Sekunde über den DisplayPort oder DisplayPort über USB-C. Erleben Sie eine Detailgenauigkeit, die 4-mal höher ist als bei 4K oder 16-mal höher als bei herkömmlicher FHD-Ausgabe.

USB Power Delivery Eingang
Der ASUS ExpertCenter PN52 kann jedes USB Power Delivery-fähige Display oder Gerät mit Strom versorgen und macht so ein separates Netzteil überflüssig, um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen.

4K-Auflösung & Unterstützung für vier Displays
Der ASUS ExpertCenter PN52 kann bis zu vier 4K-Displays über zwei HDMI-Anschlüsse, zwei DisplayPort über USB-C unterstützen, ohne Einschränkung der verwendeten Kombination.

Einfache Upgrades
Über die leicht zugängliche Unterseite können Sie den Arbeitsspeicher, den Speicher und die WLAN-Karte austauschen und aufrüsten. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Schraubenzieher.

Multi-Storage Design
Der ASUS ExpertCenter PN52 kann zwei M.2-SSDs und eine 2,5-Zoll-HDD aufnehmen, so dass Benutzer individuelle Speicherlösungen für ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Kapazität festlegen können, das ihren Anforderungen am besten entspricht.

Superschnelle 2,5 Gbit/s-Netzwerke
2.5 Gb Ethernet bietet superschnelle Netzwerk- und Datenübertragungsgeschwindigkeiten für effizientes, produktives Multitasking.

AI Geräuschunterdrückung

Two-Way AI Noise Cancelation
Filtert unerwünschte Geräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Sprachkommunikation

System-Diagnose

Hardware-Diagnose
Szenario-Checkup
Bietet kurze Beschreibungen, die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Situationen zu erkennen und den idealen Diagnose-Checkup auszuwählen.

Intelligente Lüftersteuerung

Leistung & Leise Modi
Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität, bei hoher Belastung die maximale Lüftergeschwindigkeit zu nutzen oder auf eine niedrigere Geschwindigkeit für einen leisen Betrieb umzuschalten.

Andere Funktionen

WiFi SmartConnect
Optimiert die drahtlose Verbindung
TaskFirst
Weisen Sie bestimmten Aufgaben Netzwerkbandbreite zu.
Link zu MyASUS
Ermöglicht Benutzern, den Computer mit einem mobilen Gerät zu verbinden
Weitere Informationen:
weight:
1.724 kg
height:
0.070 m
width:
0.180 m
depth:
0.300 m
Weitere Suchbegriffe: Barebones
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 369,68*
€ 419,74*
2 Tage
1
€ 2,00*
ab € 382,52*
€ 426,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 403,40*
€ 453,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 405,91*
€ 454,57*
Frei Haus
ab € 413,10*
€ 464,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.