Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Mini PC PN52 BBR556HD - Barebone - Mini-PC - 1 x Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz - RAM 0 GB - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (90MR00R2-M000D0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
ASUS PN52-BBR556HD Mini PC Schwarz 5600H 3,3 GHz
Artikel-Nr.:
     2753I-7892686
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00R2-M000D0
EAN/GTIN:
     4711081798965
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asus barebone
barebone

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Mini PC PN52 BBR556HD - Barebone - Mini-PC - 1 x Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz - RAM 0 GB - Radeon Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Eco Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MR00R2-M000D0
Modell  Mini PC PN52 BBR556HD
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Mini PC PN52 BBR556HD - Mini-PC - Ryzen 5 5600H 3.3 GHz - 0 GB - keine HDD
Typ  PC-Barebone - Mini-PC
Prozessor  1 x AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz (4.2 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  16 MB L3
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  0 GB DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  AMD Radeon Graphics
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht  1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  PC-Barebone
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Farbe  Eco Black
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 5 5600H
Taktfrequenz  3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.2 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort, USB-C
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Audioeingang  
Typ  Dual-Array-Mikrofon
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.1 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x Kopfhörer/Mikrofon
1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Spannungsversorgung)
2 x HDMI
1 x DisplayPort
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Vorhängeschlossbügel
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Gestellte Leistung  120 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Farbe:
Eco Black
CPU:
AMD Ryzen 5 5600H
Taktfrequenz:
3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.2 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
0 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort, USB-C
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz:
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280
Diebstahl-/Einbruchschutz:
Vorhängeschlossbügel
Gerätetyp:
Netzteil
Gestellte Leistung:
120 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
12 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: asus, bluetooth, wifi, gige, 5600, mini, pn52, ryzen, 5600h, bbr556hd, radeon, 90mr00r2m000d0, minipc, black, 90mr00r2, m000d0, graphics, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 80211ax, wlan, 80211abgnacax, 11ax, pn52bbr556hd
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 369,68*
€ 419,74*
2 Tage
1
€ 2,00*
ab € 382,52*
€ 426,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 403,40*
€ 453,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 405,91*
€ 454,57*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 413,10*
€ 464,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,95*
€ 534,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,88*
€ 529,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.