Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12 GM-550, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic G12 GM Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12 GM Netzteil 550 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119787
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GM-550
EAN/GTIN:
     4711173877400
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V / Output 45A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Semi-Modular / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
550 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 2.53
Cable Management:
Semi Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
45A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,72*
€ 59,04*
2 Tage
299
pro Stück
€ 4,50*
ab € 50,65*
€ 64,63*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,48*
€ 64,66*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 52,23*
€ 65,74*
3 Tage
7
pro Stück
€ 8,00*
ab € 51,60*
€ 65,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 114,34*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 379,22*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 460,73*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 526,89*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 528,75*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 517,32*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 354,30*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 73,71*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,73*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 91,87*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 130,69*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 211,32*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 160,40*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 131,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J11-M0NA00
ab € 483,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.