Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy PALMREST 2.0 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry Xtrfy PALMREST 2.0 S
Artikel-Nr.:
     1546-L1122313
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     JA-0210-2
EAN/GTIN:
     4025112092251
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Cherry Xtrfy 435 mm x 110 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Color:
grey
Color 2:
grey
Material:
Zellkautschuk
RGB Lightning:
No
Rechargeable:
no
USB 3.0:
no
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,42*
€ 8,64*
€ 6,78*
ab € 8,04*
€ 10,72*
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,26*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.791,56*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 160,22*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,34*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,90*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,45*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,74*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,52*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 118,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,81*
Ähnlich
Cherry
AK-C8112-FU1-B/DE
ab € 167,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.