Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN64-S7018MDE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122466
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02M1-M000K0
EAN/GTIN:
     4711387096758
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS Intel Core i7-13700H / Intel Iris XE Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.7 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
Core i7
CPU Model:
13700H
Max Clock:
5.0 GHZ
Brand Chip:
Intel
Model:
Iris Xe Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Capacity:
512 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
USB 3.2:
3
HDMI:
2
Width (mm):
120.0
Height (mm):
58
Depth (mm):
130
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 777,37*
€ 839,13*
€ 1,93*
ab € 771,94*
€ 839,23*
Lager 1546
4
€ 2,00*
ab € 778,76*
€ 843,52*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 815,30*
€ 879,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 822,50*
€ 889,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,52*
€ 1.003,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,60*
€ 1.002,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,62*
€ 995,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,34*
€ 973,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,76*
€ 926,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.