Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16 GB/516 GB M.2/black ohne OS Core i7 16 516


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16 GB/516 GB M.2/black ohne OS Core i7 16 516
ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16 GB/516 GB M.2/black ohne OS Core i7 16 516
Artikel-Nr.:
     7405B-999565206
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02M1-M000K0
EAN/GTIN:
     4711387096758
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16 GB/516 GB M.2/black ohne OS Core i7 16 516

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN64 S7018MDE1 - ultra kompakter Mini-PC - Core i7 13700H 2,4 GHz - 16 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - ultra kompakter Mini-PC Prozessor: Intel Core i7 13700H / 2,4 GHz (, bis zu 5 GHz, (14 Kerne) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel Iris Xe Grafikkarte Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Eco Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13 cm x 5,8 cm Gewicht: 700 g

ASUS VIVO PN64–S7018MDE1 i7–13700H/16 GB/516 GB M.2/black ohne OS Core i7 16 516

Produktbeschreibung:

Angetrieben von den neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 12.
GenerationVöllig neues hybrides Architekturdesign
mit leistungsstarken Performance–Kernen für ein
verbessertes Multitasking,
Streaming–Erlebnis und intelligente Workload–OptimierungDank
der Unterstützung von DDR5–4800–Speicher kann
Ihr Computer Daten schneller übertragen als mit
DDR4Unterstützung einer PCIe Gen4x4 SSD für mehr
Leistung und geringere Latenzzeiten4 Display–Anschlüsse
möglich darunter zwei HDMI2.0 (je nach Konfiguration)Mit
Two–Way AI Noise Cancelation für kristallklare
Online–SprachkommunikationUnterstützt DisplayPort
1.4 & Power Delivery–Eingang über rückseitigen
USB Typ C–AnschlussOnboard 2.5GbE LAN für schnellere
Ethernet–KonnektivitätFortschrittliche Lüftersteuerung
für eine bessere Wärmeableitung24/7–Zuverlässigkeit
– Ausgiebig getestet,
um langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleistenUltrakompakter
Mini–PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12.
Generation und Intel® Iris® Xe Grafik*, DDR5 RAM,
PCIe® Gen 4 x4 M.2 NVMe® SSD, Intel® 2,5 Gb LAN,
WiFi 6ENeuer Prozessor Architektur–Design Der
ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel®
Core™ CPU der 12.
Generation angetrieben, die ein neues Hybrid–Prozessor–Design aufweist.
Es umfasst sowohl Performance–Kerne (P–Kerne),
die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter
Aufgaben zuständig sind,
als auch Effizienz–Kerne (E–Kerne), die für Hintergrundaufgaben
wie das Surfen im Internet und PowerPoint–Präsentationen
verwendet werden.
Dieses neue Core–Design ermöglicht es dem PN64,
mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste
Weise zu verarbeiten.Überlegene RechenleistungDer
ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung,
die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu
erledigen – und das mit höherer Effizienz.
Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63–S1 bietet
der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung
und ist damit perfekt für Multitasking** geeignet.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Ultra kompakter Mini–PC
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Eco Black
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 13700H
Taktfrequenz
2,4 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5 GHz (P–Kern) / 3,7 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Netzwerk
Ethernet–Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I225–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 M.2 Card
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen 2
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA–Halterung
Ja
Kennzeichnung
UL, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, CCC, FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
13 cm
Höhe
5,8 cm
Gewicht
700 g

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 777,37*
€ 839,13*
€ 1,93*
ab € 771,94*
€ 839,23*
2 Tage
4
€ 2,00*
ab € 778,76*
€ 843,52*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 815,30*
€ 879,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 822,50*
€ 889,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,55*
€ 1.038,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,40*
€ 1.015,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,30*
€ 970,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.