Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16GB/516GB M.2/black ohne OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16GB/516GB M.2/black ohne OS
ASUS VIVO PN64-S7018MDE1 i7-13700H/16GB/516GB M.2/black ohne OS
Artikel-Nr.:
     832-422562
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02M1-M000K0
EAN/GTIN:
     4711387096758
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Ultrakompakter Mini-PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation und Intel® Iris® Xe Grafik*, DDR5 RAM, PCIe® Gen 4 x4 M.2 NVMe® SSD, Intel® 2,5 Gb LAN, WiFi 6E

Neuer Prozessor Architektur-Design
Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel® Core™ CPU der 12. Generation angetrieben, die ein neues Hybrid-Prozessor-Design aufweist. Es umfasst sowohl Performance-Kerne (P-Kerne), die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter Aufgaben zuständig sind, als auch Effizienz-Kerne (E-Kerne), die für Hintergrundaufgaben wie das Surfen im Internet und PowerPoint-Präsentationen verwendet werden. Dieses neue Core-Design ermöglicht es dem PN64, mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste Weise zu verarbeiten.

Überlegene Rechenleistung
Der ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu erledigen - und das mit höherer Effizienz. Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63-S1 bietet der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung und ist damit perfekt für Multitasking** geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
1.760 kg
height:
0.680 m
width:
0.178 m
depth:
0.290 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 777,37*
€ 839,13*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 771,94*
€ 839,23*
2 Tage
4
€ 2,00*
ab € 778,76*
€ 843,52*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 815,30*
€ 879,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 822,50*
€ 889,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,23*
€ 998,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,99*
€ 997,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,18*
€ 990,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,02*
€ 968,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,94*
€ 918,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.