Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CHROMEBOX5-S7009UN+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122475
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M001E0
EAN/GTIN:
     4711387164105
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS Intel i7-1260P / Iris Xe Graphics / WiFi 6 / Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Area of application:
Consumer
Formfactor:
Mini PC
Brand:
Intel
Processor:
Core i7
CPU Model:
1260P
Max Clock:
2.1 GHZ
Brand Chip:
Intel
Model:
Iris Xe Graphics
Memory Standard:
DDR4 MHZ
Memory Capacity:
8 GB
Capacity:
256 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MiniPC
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 2.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
RJ45:
1
USB 3.2:
2
Thunderbolt:
1
HDMI:
2
Display Port:
1
Width (mm):
166.5
Height (mm):
45.9
Depth (mm):
165.8
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 744,91*
€ 818,49*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 749,31*
€ 818,50*
Lager 1546
11
€ 2,00*
ab € 762,78*
€ 833,25*
Frei Haus
ab € 790,42*
€ 859,28*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 788,48*
€ 863,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,25*
€ 991,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,54*
€ 988,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,29*
€ 969,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,30*
€ 948,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,78*
€ 907,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.