Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CHROMEBOX5-S7009UN+ i7-1260P/16GB/256GB M.2 ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS CHROMEBOX5-S7009UN+ i7-1260P/16GB/256GB M.2 ChromeOS
ASUS CHROMEBOX5-S7009UN+ i7-1260P/16GB/256GB M.2 ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-429295
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M001E0
EAN/GTIN:
     4711387164105
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ASUS Chromebox 5 verfügt über einen Intel® Core™- oder Celeron®-Prozessor der 12. Generation, Unterstützung für bis zu vier 4K-Displays, WiFi 6E & 2.5G Ethernet-Konnektivität, ein kabelloses 15W-Ladegerät und Google Play-Zugang.

Einfach, schnell und sicher
- Blitzschneller Thunderbolt™ 4-Anschluss
- Unterstützt bis z u vier 4K-Bildschirme
- Eingebautes kabelloses 15W-Ladegerät*
- Die IT-Verwaltung wird durch Chrome Enterprise* einfacher
*Kabelloses Laden ist eine optionale Funktion und die maximale Ladeleistung hängt von den Geräten ab.
*Erfordert eine Chrome Enterprise Upgrade-Lizenz.

Bereit für jede Aufgabe
Die ASUS Chromebox 5 bietet herausragende Leistung und eine schnelle Reaktionszeit für unglaubliche Produktivität. Sie wird von einemIntel® Core™ i7-Prozessor der 12. Generation angetrieben, der rasante Verarbeitungsgeschwindigkeiten für die anspruchsvollsten Aufgaben liefert. Und mit bis zu 32 GB DDR4-Speicher ermöglicht die ASUS Chromebox 5 einfaches Multitasking ohne lange Wartezeiten.

Darüber hinaus bietet die IntelIris® Xe-Grafik eine unübertroffene Rechenleistung für atemberaubende, ruckelfreie Bilder. EinePCIe® Gen 4 x4 M.2 SSD sorgt für ultraschnelle Datenübertragungen und App-Starts.

Insgesamt bietet die ASUS Chromebox 5 ein außergewöhnliches Benutzererlebnis, das überragende Leistung und modernste Funktionen für Produktivität auf höchstem Niveau kombiniert.
Weitere Informationen:
weight:
1.854 kg
height:
0.070 m
width:
0.210 m
depth:
0.330 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 736,26*
€ 782,04*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 736,66*
€ 782,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 757,18*
€ 801,87*
Frei Haus
ab € 781,19*
€ 825,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 795,34*
€ 838,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,12*
€ 930,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,23*
€ 920,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,84*
€ 906,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.