Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox 5 S7009UN+ - Mini-PC - 1 x Core i7 1260P / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - Intel Iris Xe Grafikkarte - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8315295
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M001E0
EAN/GTIN:
     4711387164105
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  ASUS Chromebox 5 S7009UN+ - Mini-PC - 1 x Core i7 1260P / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - Intel Iris Xe Grafikkarte - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Chrome OS - Monitor: keiner - Eco Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MS02N1-M001E0
Modell  Chromebox 5 S7009UN+
EAN/UPC  4711387164105

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS Chromebox 5 S7009UN+ - Mini-PC - Core i7 1260P 2.1 GHz - 16 GB - SSD 256 GB
Typ  Chrome Box - Mini-PC
Prozessor  1 x Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P / 2.1 GHz (, bis zu 4.7 GHz, (12 Kerne)
Cache-Speicher  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
RAM  16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte  SSD 256 GB - PCI Express 4.0 - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel Iris Xe Grafikkarte
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
Farbe  Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.65 cm x 16.58 cm x 4.59 cm
Gewicht  800 g
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Chrome Box
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Integrierte Sicherheit  Titan-C Security Chip
Farbe  Eco Black
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  18 MB
Cache pro Prozessor  18 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 32 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 256 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Netzwerk  
Schnittstellentyp (Bustyp)  M.2 2230
Ethernet-Ports  2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Realtek RTL8125BG-CG
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) (Battery Charging 1.2)
2 x HDMI 2.1
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.2 Gen 1
Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Spannungsversorgung)
DisplayPort 1.4
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  VESA-Montagesatz
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  150 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.65 cm
Tiefe  16.58 cm
Höhe  4.59 cm
Gewicht  800 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Typ:
Chrome Box
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Integrierte Sicherheit:
Titan-C Security Chip
Farbe:
Eco Black
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
18 MB
Cache pro Prozessor:
18 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 32 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Schnittstellentyp (Bustyp):
M.2 2230
Ethernet-Ports:
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8125BG-CG
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Zubehör im Lieferumfang:
VESA-Montagesatz
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC
Gerätetyp:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
150 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Google Chrome OS
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
16.65 cm
Tiefe:
16.58 cm
Höhe:
4.59 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc asus, komplett-pc, chrome os mini-pc, asus, bluetooth, wifi, 7009, 1260, gige, chromebox, minipc, core, intel, 90ms02n1m001e0, mini, s7009un+, 1260p, iris, s7009un, 90ms02n1, m001e0, nvme, grafikkarte, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, chrome, monitor:, chromebox5s7009un
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 737,88*
€ 782,01*
€ 1,93*
ab € 741,12*
€ 782,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 759,18*
€ 801,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 783,88*
€ 825,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 795,73*
€ 838,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,83*
€ 982,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,10*
€ 981,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,13*
€ 974,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,14*
€ 960,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,88*
€ 932,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.