Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE LPX DDR4 3200MHz 16GB (1x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124350
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M1E3200C16
EAN/GTIN:
     840006608516
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 1x16GB / DDR4 / Unbuffered / 1.35V - Dual Rank
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
18
1
€ 5,50*
ab € 27,34*
€ 32,67*
20
€ 1,93*
ab € 33,63*
€ 35,99*
5 Tage
17
1
€ 1,00*
ab € 37,18*
€ 44,27*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,32*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,49*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,24*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,97*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 182,27*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 304,92*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 451,96*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,32*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 491,20*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 653,04*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 863,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.