Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair D416 GB K2 COR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair D416 GB K2 COR
Corsair D416 GB K2 COR
Artikel-Nr.:
     7405B-999576581
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M1E3200C16
EAN/GTIN:
     0840006608516
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair D416 GB K2 COR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-20-20-38) Leistungsmerkmale: Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert Spannung: 1.35 V

Corsair D416 GB K2 COR

Produktbeschreibung:

Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für
Übertaktung konzipiert.
Die DIMMs der Vengeance–Module werden mit speziell
ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut.
Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung
mit Aluminum–Kühlkörpern in einem auffälligen
Design ausgestattet.
So wirkt Ihr Gaming–PC noch dynamischer. Ein weiterer
Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance–Speichermodulen,
das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–20–20–38)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 2133 MHz – 1.2 V – CL15 – 15–15–15–36 ¦ Tested – 3200 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–20–20–38
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 27,47*
€ 32,94*
20
€ 1,93*
ab € 33,61*
€ 36,39*
Lager 7405
17
1
€ 1,00*
ab € 37,19*
€ 44,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,00*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,63*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,51*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,39*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,88*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 182,27*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 353,23*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,67*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,88*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 491,16*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 653,04*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 863,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.