Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic VERTEX GX-750, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic VERTEX GX-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1127127
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     VERTEX GX-750
EAN/GTIN:
     4711173877691
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V 3.0 / 16-PIN to PCIe 5.0 / Output 62A / 80 PLUS Platinum / 135mm FAN / Fully Modular / Fluid Dynamic Fan Bearing / Hybrid Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.5 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX 12V
ATX Version:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
62A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 106,19*
€ 128,68*
€ 5,50*
ab € 107,80*
€ 129,40*
€ 8,50*
ab € 107,33*
€ 129,79*
Lager 1546
458
€ 2,00*
ab € 108,74*
€ 130,43*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 109,47*
€ 132,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,54*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 174,88*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,10*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,16*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 48,39*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,06*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,63*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,30*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 301,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 339,86*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 221,98*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 481,03*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,37*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 824,89*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.