Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Rohrabschneider für Edelstahl (Inox) Rohre, 3-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-103.5050I
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5050I
EAN/GTIN:
     4042146155684
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • mit herausnehmbarem Innen-Entgrater
  • exakte Teleskopführung
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 4 Stützrollen aus Edelstahl mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Edelstahl
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
103.5002
Gewicht [g]:
500 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
103.5050i
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 42,0 mm
Zubehör:
mit versenkbarem Innen-Engrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
329
€ 7,50*
ab € 38,06*
€ 49,70*
11 Tage
329
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 57,27*
9 Tage
329
€ 5,99*
ab € 45,03*
€ 59,83*
€ 4,90*
ab € 46,11*
€ 61,21*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,69*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
103.5002
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.