Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Rohrabschneider, 3-38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-104.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.1000
EAN/GTIN:
     4042146014264
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
104.1001
Ersatzrad für Stahl:
101.1002
Gewicht [g]:
425 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
78.0 mm
Herstellernummer:
104.1000
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
7,0 - 39,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
140
€ 7,50*
ab € 28,93*
€ 38,39*
10 Tage
140
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 44,18*
9 Tage
140
€ 5,99*
ab € 34,03*
€ 46,23*
€ 4,90*
ab € 34,76*
€ 47,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,04*
€ 55,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
104.1001
ab € 2,97*
Sonstiges
KS Tools
101.1002
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.