Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1018
EAN/GTIN:
     4042146014820
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit 2-Komponentengriff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.0 mm
Durchmesser D2:
3.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
45° gebogen
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1018
Gesamtlänge L1 in mm:
165.0 mm
Teillänge L2 in mm:
50.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
6.1/2 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidenlänge S mm:
11,0 mm
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Variantenartikel:
115.1018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
297
€ 19,90*
ab € 10,12*
€ 14,45*
7 Tage
297
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,65*
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 18,04*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,90*
€ 19,59*
8 Tage
297
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.