Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165 mm
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165 mm
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165 mm
KS Tools ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 165 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p533848
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1018
EAN/GTIN:
     4042146014820
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit 2-Komponentengriff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Norm:
DIN ISO 5745
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
45° gebogen
Handgriff:
Kunststoff
Oberflächenausführung:
verchromt
Backenform:
flach-rund
Schneidenlänge:
11
Durchmesser 2:
3
Durchmesser 1:
18
Zangenlänge in Zoll:
6 1/2
Typ:
Flachrundzange
Gewicht:
250 g
Gesamtlänge:
165 mm
Länge:
165 mm
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten-Griff
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
299
€ 19,90*
ab € 10,17*
€ 14,61*
8 Tage
301
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,83*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 18,24*
22 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,98*
€ 20,00*
8 Tage
301
€ 5,99*
ab € 14,29*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.