Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-115.1019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1019
EAN/GTIN:
     4042146014837
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • in Anlehnung an DIN ISO 5745
  • mit 2-Komponentengriff
  • 45° gebogene Backen
  • für weichen und mittelharten Draht
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
5.0 mm
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Farbe:
rot-schwarz
Form:
45° gebogen
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1019
Gesamtlänge L1 in mm:
210.0 mm
Teillänge L2 in mm:
67.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5745
Schneidenlänge S mm:
16,0 mm
Kopfhöhe (A):
27.0 mm
Variantenartikel:
115.1018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
412
€ 19,90*
ab € 11,06*
€ 15,95*
7 Tage
414
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,40*
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,20*
€ 21,86*
7 Tage
414
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.